O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Lâmpadas
Ledvance - PARATHOM® DIM PAR16 80 120° 8.3 W/3000K GU10

Ledvance - PARATHOM® DIM PAR16 80 120° 8.3 W/3000K GU10

Ref. fabricante 4058075449145
Ref. Sonepar 308373
EAN 4058075449145
  • classe A

Especificações essenciais

  • Ângulo de abertura: 120
  • Casquilho: GU10
  • Classe de eficiência energética: A
  • Com controlo remoto: Não
  • Comprimento: 52.0
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
  • Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 9
  • Cor: Branco
  • Cor da luz: -
  • Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
  • Cor do corpo: -
  • Corrente nominal: 46
  • Designação da lâmpada: Outro
  • Diâmetro: 50.0
  • Distorção Harmônica Total: -
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 69
  • Fator de potência: 0.70
  • Fluxo luminoso: 575
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 575
  • Forma da lâmpada: Outro
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.17
  • Índice de restituição de cor CRI: 90-100
  • Intensidade luminosa: 210
  • Lâmpada de filamento: -
  • Min. número de ciclos de comutação: 100000
  • Possibilidade de operação remota: Não
  • Potência da lâmpada: 8.3
  • Regulável: Sim
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
  • Temperatura de cor: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de tensão: AC
  • Tipo de vidro/difusor: -
  • Vida útil média: 25000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades