O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - PARATHOM® DIM PAR16 50 36° 5.5 W/2700K GU10
Ref. fabricante 4058075260139
Ref. Sonepar 307481
EAN 4058075260139
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 36
- Casquilho: GU10
- Classe de eficiência energética: A +
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 55.0
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 6
- Cor: Branco
- Cor da luz: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 32
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 51.0
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 63
- Fator de potência: -
- Fluxo luminoso: 350
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 350
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.14
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Intensidade luminosa: 720
- Lâmpada de filamento: -
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 5.5
- Regulável: Sim
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225