O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - PARATHOM® CLASSIC A Mirror 50 6.5 W/2700K E27
Ref. fabricante 4058075287365
Ref. Sonepar 307424
EAN 4058075287365
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 300.00
- Casquilho: E27
- Classe de eficiência energética: A +
- Com controlo remoto: -
- Comprimento: 105.0
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 7
- Cor: Branco
- Cor da luz: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 52
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 60.0
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 100
- Fator de potência: 0.50
- Fluxo luminoso: 650
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 650
- Forma da lâmpada: Em forma de pêra
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.12
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: -
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: -
- Potência da lâmpada: 6.5
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: -
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225