O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - LEDTUBE T8 PRO 900 10.3W 865
Ref. fabricante 4058075612211
Ref. Sonepar 309298
EAN 4058075612211
Especificações essenciais
- Casquilho: G13
- Classe de eficiência energética: C
- Com controlo remoto: Não
- Comprimento: 908.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 11.00
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco luz do dia> 5300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 48
- Designação da lâmpada: T8
- Diâmetro: 26.70
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 165
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo luminoso: 1700
- Forma da lâmpada: Tubular (casquilho duplo)
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 200000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 10.30
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Temperatura de cor: 6500
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 75000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225