O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - LED THREE STEP DIM PIN G9 4W 827 G9
Ref. fabricante 4058075432277
Ref. Sonepar 313492
EAN 4058075432277
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Não
- Ângulo de abertura: 320
- Casquilho: G9
- Classe de eficiência energética: F
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 59.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 4.00
- Cor: Multicolorido
- Cor da luz: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Cinzento
- Corrente nominal: 34
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 18.0
- Distorção Harmônica Total: 180
- Eficiência luminosa da lâmpada: 117
- Fator de potência: 0.40
- Fluxo luminoso: 470
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 470
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 4
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Regulável: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Sim
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225