O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - LED PIN 12 V DIM 4.5W 827 Clear GY6.35
Ref. fabricante 4058075607255
Ref. Sonepar 313479
EAN 4058075607255
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Não
- Casquilho: Outro
- Classe de eficiência energética: F
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 50.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 5.00
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 370
- Designação da lâmpada: Outro
- Diâmetro: 18.00
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 104
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo luminoso: 470
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 4.5
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Regulável: Sim
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Não
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: 12
- Tipo de tensão: AC/DC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 20000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225