O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - LED PAR38 DIM P 15.2W 927 E27
Ref. fabricante 4099854071270
Ref. Sonepar 311999
EAN 4099854071270
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Não
- Casquilho: E27
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 134.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 16.00
- Cor: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 91
- Designação da lâmpada: PAR38
- Diâmetro: 122.00
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 68
- Fator de potência: 0.50
- Fluxo luminoso: 1035
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP65
- Índice de Eficiência Energética (IEE): 0.16
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Intensidade luminosa: 2800
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 15.2
- Regulação por corte de fase ascendente: Sim
- Regulação por corte de fase descendente: Sim
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Não
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225