O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Lâmpadas
Ledvance - LED PAR16 DIM S 6W 930 GU10

Ledvance - LED PAR16 DIM S 6W 930 GU10

Ref. fabricante 4099854059032
Ref. Sonepar 311961
EAN 4099854059032

Especificações essenciais

  • Adequado para balastro eletrónico: Não
  • Casquilho: GU10
  • Com controlo remoto: Não
  • Com interruptor de luz: Não
  • Com sensor de movimento: Não
  • Comprimento: 52.00
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM3
  • Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 6.00
  • Cor: -
  • Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
  • Cor do corpo: -
  • Corrente nominal: 34
  • Designação da lâmpada: PAR16
  • Diâmetro: 50.00
  • Distorção Harmônica Total: 120
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 58
  • Fator de potência: 0.70
  • Fluxo luminoso: 350
  • Forma da lâmpada: Refletor
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Índice de Eficiência Energética (IEE): -
  • Índice de restituição de cor CRI: 90-100
  • Intensidade luminosa: 700
  • Lâmpada de filamento: Não
  • Min. número de ciclos de comutação: 100000
  • Possibilidade de operação remota: Não
  • Potência da lâmpada: 6
  • Regulação por corte de fase ascendente: Sim
  • Regulação por corte de fase descendente: Sim
  • Regulação Touch and Dim: Não
  • Regulação Zigbee: Não
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
  • Sem função de regulação: Não
  • Temperatura de cor: 3000
  • Tensão nominal: 220
  • Tipo de tensão: AC
  • Tipo de vidro/difusor: Claro
  • Vida útil média: 40000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades