O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - LED PAR16 DIM P 4.5W 927 GU10
Ref. fabricante 4099854044984
Ref. Sonepar 311656
EAN 4099854044984
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Não
- Casquilho: GU10
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 54.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 5.00
- Cor: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 24
- Designação da lâmpada: PAR16
- Diâmetro: 50.00
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 77
- Fator de potência: 0.70
- Fluxo luminoso: 350
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Intensidade luminosa: 600
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 4.5
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Não
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225