O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - LED LINE S15 / S19 284mm 7W 827 Frosted S15s
Ref. fabricante 4058075699458
Ref. Sonepar 313484
EAN 4058075699458
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Não
- Casquilho: S15s
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 284.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 7.00
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 53
- Designação da lâmpada: T8
- Diâmetro: 26.00
- Distorção Harmônica Total: 120
- Eficiência luminosa da lâmpada: 107
- Fator de potência: 0.50
- Fluxo luminoso: 750
- Forma da lâmpada: Linear
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 7
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Sim
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225