O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - LED CLASSIC A DIM P 7.5W 827 Frosted E27
Ref. fabricante 4099854060977
Ref. Sonepar 311616
EAN 4099854060977
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Não
- Casquilho: E27
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 105.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 8.00
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 38
- Designação da lâmpada: Tipo A
- Diâmetro: 60.00
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 140
- Fator de potência: 0.50
- Fluxo luminoso: 1055
- Forma da lâmpada: Em forma de pêra
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Sim
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 7.5
- Regulação por corte de fase ascendente: Sim
- Regulação por corte de fase descendente: Sim
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Sem função de regulação: Não
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225