O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - LED AR111 DIM S 11.7W 930 G53
Ref. fabricante 4099854049163
Ref. Sonepar 310717
EAN 4099854049163
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Não
- Casquilho: G53
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 55.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM4
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 12.00
- Cor: Outro
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Outro
- Corrente nominal: 1
- Designação da lâmpada: AR111
- Diâmetro: 110.70
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 68
- Fator de potência: 0.50
- Fluxo luminoso: 800
- Forma da lâmpada: Refletor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Intensidade luminosa: 1600
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 11.7
- Regulação por corte de fase ascendente: Sim
- Regulação por corte de fase descendente: Sim
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Não
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 12
- Tipo de tensão: AC/DC
- Tipo de vidro/difusor: -
- Vida útil média: 40000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225