O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - HQL LED FILAMENT V 9000LM 60W 840 E40
Ref. fabricante 4099854071959
Ref. Sonepar 313852
EAN 4099854071959
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Não
- Casquilho: E40
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 260.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 60.00
- Cor: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 265
- Designação da lâmpada: -
- Diâmetro: 120.00
- Distorção Harmônica Total: 10
- Eficiência luminosa da lâmpada: 150
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo luminoso: 9000
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): IP65
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Sim
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 60
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Sim
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225