O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Lâmpadas
Ledvance - HQL LED FILAMENT V 5400LM 38W 827 E40

Ledvance - HQL LED FILAMENT V 5400LM 38W 827 E40

Ref. fabricante 4099854071898
Ref. Sonepar 313848
EAN 4099854071898

Especificações essenciais

  • Adequado para balastro eletrónico: Não
  • Casquilho: E40
  • Com controlo remoto: Não
  • Com interruptor de luz: Não
  • Com sensor de movimento: Não
  • Comprimento: 202.00
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
  • Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 38.00
  • Cor: -
  • Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
  • Cor do corpo: -
  • Corrente nominal: 160
  • Designação da lâmpada: -
  • Diâmetro: 90.00
  • Distorção Harmônica Total: 10
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 142
  • Fator de potência: 0.90
  • Fluxo luminoso: 5400
  • Forma da lâmpada: Outro
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Índice de Eficiência Energética (IEE): -
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Intensidade luminosa: -
  • Lâmpada de filamento: Sim
  • Min. número de ciclos de comutação: 100000
  • Possibilidade de operação remota: Não
  • Potência da lâmpada: 38
  • Regulação por corte de fase ascendente: Não
  • Regulação por corte de fase descendente: Não
  • Regulação Touch and Dim: Não
  • Regulação Zigbee: Não
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
  • Sem função de regulação: Sim
  • Temperatura de cor: 2700
  • Tensão nominal: 220
  • Tipo de tensão: AC
  • Tipo de vidro/difusor: Fosco
  • Vida útil média: 25000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades