O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - HID LED Highbay Universal P 21000 LM 150W 840 E40
Ref. fabricante 4058075780408
Ref. Sonepar 310180
EAN 4058075780408
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Não
- Casquilho: E40
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 263.00
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 150.00
- Cor: Preto
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
- Cor do corpo: Preto
- Corrente nominal: 700
- Designação da lâmpada: -
- Diâmetro: 250.00
- Distorção Harmônica Total: 20
- Eficiência luminosa da lâmpada: 140
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo luminoso: 21000
- Forma da lâmpada: Outro
- Grau de proteção (IP): IP40
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: 9402
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 100000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 150
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Sim
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Claro
- Vida útil média: 50000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225