O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Lâmpadas
Ledvance - DULUX LED T EM & AC MAINS V 7W 840 GX24D-2

Ledvance - DULUX LED T EM & AC MAINS V 7W 840 GX24D-2

Ref. fabricante 4058075823273
Ref. Sonepar 313518
EAN 4058075823273

Especificações essenciais

  • Adequado para balastro eletrónico: Não
  • Casquilho: -
  • Com controlo remoto: Não
  • Com interruptor de luz: Não
  • Com sensor de movimento: Não
  • Comprimento: 132.00
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
  • Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 7.00
  • Cor: Branco
  • Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco neutro 3300-5300 K
  • Cor do corpo: Branco
  • Corrente nominal: 32
  • Designação da lâmpada: -
  • Diâmetro: 38.00
  • Distorção Harmônica Total: -
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 114
  • Fator de potência: 0.90
  • Fluxo luminoso: 800
  • Forma da lâmpada: Tubular (um casquilho)
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Índice de Eficiência Energética (IEE): -
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Intensidade luminosa: -
  • Lâmpada de filamento: Não
  • Min. número de ciclos de comutação: 200000
  • Possibilidade de operação remota: Não
  • Potência da lâmpada: 7
  • Regulação por corte de fase ascendente: Não
  • Regulação por corte de fase descendente: Não
  • Regulação Touch and Dim: Não
  • Regulação Zigbee: Não
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
  • Sem função de regulação: Sim
  • Temperatura de cor: 4000
  • Tensão nominal: 220
  • Tipo de tensão: AC
  • Tipo de vidro/difusor: Fosco
  • Vida útil média: 30000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades