O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Lâmpadas
Ledvance - DULUX LED S EM & AC MAINS V 4W 830 G23

Ledvance - DULUX LED S EM & AC MAINS V 4W 830 G23

Ref. fabricante 4058075822979
Ref. Sonepar 310756
EAN 4058075822979

Especificações essenciais

  • Adequado para balastro eletrónico: Não
  • Casquilho: G23
  • Com controlo remoto: Não
  • Com interruptor de luz: Não
  • Com sensor de movimento: Não
  • Comprimento: 165.00
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
  • Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 4.00
  • Cor: Branco
  • Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
  • Cor do corpo: Branco
  • Corrente nominal: 18
  • Designação da lâmpada: -
  • Diâmetro: 32.30
  • Distorção Harmônica Total: -
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 125
  • Fator de potência: 0.90
  • Fluxo luminoso: 500
  • Forma da lâmpada: Tubular (um casquilho)
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Índice de Eficiência Energética (IEE): -
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Intensidade luminosa: -
  • Lâmpada de filamento: Não
  • Min. número de ciclos de comutação: 200000
  • Possibilidade de operação remota: Não
  • Potência da lâmpada: 4
  • Regulação por corte de fase ascendente: Não
  • Regulação por corte de fase descendente: Não
  • Regulação Touch and Dim: Não
  • Regulação Zigbee: Não
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
  • Sem função de regulação: Sim
  • Temperatura de cor: 3000
  • Tensão nominal: 220
  • Tipo de tensão: AC
  • Tipo de vidro/difusor: Fosco
  • Vida útil média: 30000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades