O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - DULUX LED D VT EM & AC MAINS V 9.5W 830 G24D
Ref. fabricante 4058075821897
Ref. Sonepar 313501
EAN 4058075821897
Especificações essenciais
- Adequado para balastro eletrónico: Não
- Casquilho: G24d
- Com controlo remoto: Não
- Com interruptor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 125.50
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: 10.00
- Cor: Branco
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco quente <3300 K
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 48
- Designação da lâmpada: -
- Diâmetro: 37.70
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: 113
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo luminoso: 1080
- Forma da lâmpada: Tubular (um casquilho)
- Grau de proteção (IP): IP20
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Lâmpada de filamento: Não
- Min. número de ciclos de comutação: 200000
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência da lâmpada: 9.5
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Sem função de regulação: Sim
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de vidro/difusor: Fosco
- Vida útil média: 30000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4052899973367Ref. Sonepar 302225