O produto foi adicionado com sucesso.
Leds C4 - PX-0139-NEG LED ARROW BEACON
Ref. fabricante PX0139NEG
Ref. Sonepar 306391
EAN 8435381448929
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura/profundidade: 500
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: 5.5
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: A ++, A +, A (LED)
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: I
- Classe de qualidade do material da caixa/corpo: -
- Com fonte de luz: -
- Com placa de casquilho: -
- Com sensor de luz: -
- Com sensor de movimento: -
- Comprimento: -
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Preto
- Corrente nominal do LED à corrente constante: 300
- Diâmetro: 105
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: -
- Emissão de luz: -
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 537
- Força de impacto: IK09
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Largura: 105
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: -
- Número de pólos: 3
- Potência máx. do sistema: -
- Rendimento da luminária: -
- Secção transversal do condutor: -
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 100
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de lâmpada: LED substituível
- Tipo de luminária: -
- Tipo de tensão: -
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade