O produto foi adicionado com sucesso.
Leds C4 - 55-E057-Z5-OU CHILLOUT 13,5 GR
Ref. fabricante 55E057Z5OU
Ref. Sonepar 309652
EAN 8445386128832
Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: 15
- Altura/profundidade: 300
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: 13.5
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: I
- Classe de qualidade do material da caixa/corpo: -
- Com fonte de luz: -
- Com placa de casquilho: -
- Com sensor de luz: -
- Com sensor de movimento: -
- Comprimento: 150
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor da luz: -
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal do LED à corrente constante: 500
- Diâmetro: 150
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: Não
- Elemento de distribuição de luz: -
- Emissão de luz: -
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 760
- Força de impacto: IK06
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Largura: 150
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: -
- Número de pólos: 3
- Potência máx. do sistema: -
- Rendimento da luminária: -
- Secção transversal do condutor: -
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: 100
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de luminária: -
- Tipo de tensão: -
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade