O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - 60419 OLHO DE BOI

Ref. fabricante 060419
Ref. Sonepar 351151
EAN 3245060604196
Especificações essenciais
- Adequado para configuração linear: -
- Adequado para iluminação de emergência: -
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: -
- Adequado para montagem embutida: Não
- Adequado para montagem na parede: -
- Adequado para montagem no teto: Sim
- Adequado para montagem saliente: Sim
- Adequado para montagem suspensa: Não
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura/profundidade: 111
- Altura/profundidade para embutir: -
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: -
- Com entradas de ar: Não
- Com fonte de luz: -
- Com sensor de luz: -
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 192
- Comprimento para embutir: 192
- Consistência da cor (elipse McAdam): -
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor da luz: -
- Cor do corpo: Cinzento
- Corrente nominal: 260
- Corrente nominal do LED à corrente constante: 260
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Distorção Harmônica Total: -
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: -
- Elemento de distribuição de luz: -
- Emissão de luz: -
- Fator de potência: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Fonte de alimentação de emergência integrada: -
- Força de impacto: IK06
- Grau de proteção (IP): IP44
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: -
- Intensidade luminosa: -
- Largura: 147
- Largura para embutir: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": -
- Material do corpo: Plástico
- Material do difusor: Vidro estruturado
- Número de pólos: -
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
- Potência máx. do sistema: -
- Proteção da superfície da caixa: -
- Regulação 0-10 V: -
- Regulação 1-10 V: -
- Regulação com botão de pressão: -
- Regulação DALI: -
- Regulação DMX: -
- Regulação DSI: -
- Regulação GPRS: -
- Regulação LineSwitch: -
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: -
- Regulação por potenciómetro (integrado): -
- Regulação por redução da onda sinusoidal: -
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: -
- Regulação programável: -
- Regulação RF: -
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: -
- Secção transversal do condutor: -
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: -
- Sem função de regulação: -
- Suporte da lâmpada: E27
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: 110
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de grelha: -
- Tipo de lâmpada: Lâmpada incandescente
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade