O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Iluminação
Luminárias exterior
Legrand - 062400 PLAFONIER RETANGULAR 75W BRA

Legrand - 062400 PLAFONIER RETANGULAR 75W BRA

Ref. fabricante 062400
Ref. Sonepar 302880
EAN 3245060624002

Especificações essenciais

  • Adequado para configuração linear: -
  • Adequado para iluminação de emergência: -
  • Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: -
  • Adequado para montagem embutida: Não
  • Adequado para montagem na parede: -
  • Adequado para montagem no teto: Sim
  • Adequado para montagem saliente: Sim
  • Adequado para montagem suspensa: Não
  • Adequado para número de lâmpadas: -
  • Altura/profundidade: 113
  • Altura/profundidade para embutir: -
  • Ângulo de abertura: -
  • Apropriado para a potência da lâmpada: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
  • Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de proteção: -
  • Com entradas de ar: Não
  • Com fonte de luz: -
  • Com sensor de luz: -
  • Com sensor de movimento: Não
  • Comprimento: 219
  • Comprimento para embutir: 219
  • Consistência da cor (elipse McAdam): -
  • Controlo de fluxo luminoso constante: -
  • Cor da luz: -
  • Cor do corpo: Cinzento
  • Corrente nominal: 239
  • Corrente nominal do LED à corrente constante: 239
  • Diâmetro externo: -
  • Diâmetro para embutir: -
  • Distorção Harmônica Total: -
  • Distribuição partilhada da luz: -
  • Driver incluído: -
  • Elemento de distribuição de luz: -
  • Emissão de luz: -
  • Fator de potência: -
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
  • Fonte de alimentação de emergência integrada: -
  • Força de impacto: IK08
  • Grau de proteção (IP): IP54
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
  • Índice de Eficiência Energética (IEE): -
  • Índice de restituição de cor CRI: -
  • Intensidade luminosa: -
  • Largura: 140
  • Largura para embutir: -
  • Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": -
  • Material do corpo: Plástico
  • Material do difusor: Plástico, opalino
  • Número de pólos: -
  • Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
  • Potência máx. do sistema: -
  • Proteção da superfície da caixa: -
  • Regulação 0-10 V: -
  • Regulação 1-10 V: -
  • Regulação com botão de pressão: -
  • Regulação DALI: -
  • Regulação DMX: -
  • Regulação DSI: -
  • Regulação GPRS: -
  • Regulação LineSwitch: -
  • Regulação por corte de fase ascendente: Não
  • Regulação por corte de fase descendente: Não
  • Regulação por modulação de tensão da rede: -
  • Regulação por potenciómetro (integrado): -
  • Regulação por redução da onda sinusoidal: -
  • Regulação por sistema de propriedade do fabricante: -
  • Regulação programável: -
  • Regulação RF: -
  • Regulação Touch and Dim: Não
  • Regulação Zigbee: Não
  • Rendimento da luminária: -
  • Secção transversal do condutor: -
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: -
  • Sem função de regulação: -
  • Suporte da lâmpada: E27
  • Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -
  • Temperatura de cor: -
  • Tensão nominal: 110
  • Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
  • Tipo de conexão: -
  • Tipo de driver: -
  • Tipo de eletrificação: -
  • Tipo de grelha: -
  • Tipo de lâmpada: Lâmpada incandescente
  • Tipo de tensão: AC
  • Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades