O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - PANAN® Alu CCT Black DIM
Ref. fabricante 4058075321281
Ref. Sonepar 310594
EAN 4058075321281
Especificações essenciais
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Não
- Adequado para número de lâmpadas: 0
- Ajustável: Sim
- Altura ajustável: Sim
- Altura/profundidade: 430.00
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de proteção: II
- Com dimmer: Sim
- Com fonte de luz: Sim
- Com interruptor: Sim
- Com tomada: Não
- Comprimento: 407.00
- Conexão elétrica com sistema de conectores: Sim
- Consistência da cor (elipse McAdam): -
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Preto
- Cor do difusor: Preto
- Diâmetro: -
- Driver incluído: -
- Elemento de distribuição de luz: -
- Emissão direta/indireta regulada separadamente: Não
- Fator de potência: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 310
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Largura: 170.00
- Maleável: Não
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: -
- Método de montagem: -
- Montagem na parede: Sim
- Potência máx. do sistema: 7.00
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: 44
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: -
- Sem função de regulação: Não
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de driver: -
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de luminária: luminária de secretária
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade