O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - Decor Stick Floor Beige Tall E27
Ref. fabricante 4058075833050
Ref. Sonepar 314053
EAN 4058075833050
Especificações essenciais
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Não
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Ajustável: Não
- Altura/profundidade: 1460.00
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de proteção: II
- Com dimmer: Não
- Com fonte de luz: Não
- Com indicador de presença: Não
- Com interruptor: Sim
- Com luz de leitura separada: -
- Com refletor: Não
- Com sensor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 260.00
- Conexão elétrica com sistema de conectores: Sim
- Consistência da cor (elipse McAdam): -
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: -
- Cor do corpo: Bege
- Cor do difusor: -
- Diâmetro: 260.00
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: Não
- Elemento de distribuição de luz: Nenhum
- Emissão de luz: -
- Emissão direta/indireta regulada separadamente: Não
- Fator de potência: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Índice de restituição de cor CRI: -
- Largura: -
- Luminárias com fontes de luz direcionáveis: -
- Material: Aço
- Material do difusor: -
- Número de fontes de luz: 1
- Potência máx. do sistema: -
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: -
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: -
- Sem função de regulação: Sim
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: 220
- Tipo de driver: -
- Tipo de grelha: Nenhum
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade