O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Luminárias interior
Philips - BY480P LED130S/840 PSD WB GCSI

Philips - BY480P LED130S/840 PSD WB GCSI

Ref. fabricante 40733900
Ref. Sonepar 313347
EAN 8718699407339

Especificações essenciais

  • Adequado para iluminação de emergência: Não
  • Adequado para lâmpada auxiliar: Não
  • Adequado para número de lâmpadas: 2
  • Altura/profundidade: 80
  • Altura/profundidade para embutir: -
  • Ângulo de abertura: Feixe muito extensivo> 80°
  • Apropriado para a potência da lâmpada: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
  • Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de proteção: I
  • Com difusor de proteção: Não
  • Com fonte de luz: Sim
  • Comprimento: 460
  • Comprimento para embutir: -
  • Consistência da cor (elipse McAdam): -
  • Controlo de fluxo luminoso constante: Não
  • Cor da luz: Branco
  • Cor do corpo: Prateado
  • Corrente nominal: 465
  • Corrente nominal do LED à corrente constante: 465
  • Diâmetro externo: -
  • Diâmetro para embutir: -
  • Distorção Harmônica Total: 0
  • Distribuição partilhada da luz: Simétrico
  • Driver incluído: Sim
  • Elemento de distribuição de luz: Difusor/ótica/panel
  • Fator de potência: 0.9
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 13000
  • Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
  • Força de impacto: IK07
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Largura: 410
  • Largura para embutir: -
  • Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Sim
  • Material de refletor: Sem refletor
  • Material do corpo: Alumínio
  • Método de montagem: Suspenso
  • Número de pólos: 5
  • Potência máx. do sistema: 84
  • Refletor: Nenhum
  • Regulação 0-10 V: Não
  • Regulação 1-10 V: Não
  • Regulação com botão de pressão: Não
  • Regulação DALI: Sim
  • Regulação DMX: Não
  • Regulação DSI: Não
  • Regulação GPRS: Não
  • Regulação LineSwitch: Não
  • Regulação por corte de fase ascendente: Não
  • Regulação por corte de fase descendente: Não
  • Regulação por modulação de tensão da rede: Não
  • Regulação por potenciómetro (integrado): Não
  • Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
  • Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
  • Regulação programável: Não
  • Regulação RF: Não
  • Regulação Touch and Dim: Não
  • Regulação Zigbee: Não
  • Rendimento da luminária: 154
  • Resistente a impactos: Não
  • Secção transversal do condutor: 0.75
  • Sem função de regulação: Não
  • Suporte da lâmpada: Nenhum
  • Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: 45
  • Temperatura de cor: 4000
  • Tensão nominal: 220
  • Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: 650° C - 30 s
  • Tipo de conexão: Terminal de parafuso
  • Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
  • Tipo de eletrificação: Final
  • Tipo de lâmpada: LED não substituível
  • Tipo de tensão: AC
  • Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: 100000
  • Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Keywords

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades