O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Luminárias interior
Philips - RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH

Philips - RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH

Ref. fabricante 38279799
Ref. Sonepar 315225
EAN 8718699382797

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: FALSE
  • Adequado para montagem em braçadeira: FALSE
  • Adequado para montagem em calha: FALSE
  • Adequado para montagem em pedestal/chão: FALSE
  • Adequado para montagem embutida: TRUE
  • Adequado para montagem na parede: FALSE
  • Adequado para montagem no teto: TRUE
  • Adequado para montagem saliente: FALSE
  • Adequado para montagem suspensa: FALSE
  • Adequado para montagem transversal: FALSE
  • Adequado para número de lâmpadas: 1
  • Adequado para sistema de cabos de baixa tensão: FALSE
  • Ajustabilidade: Não ajustável
  • Altura/profundidade: 59.5
  • Altura/profundidade para embutir: 65
  • Ângulo de abertura: Feixe médio 21-40°
  • Apropriado para a potência da lâmpada: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
  • Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
  • Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
  • Classe de proteção: II
  • Com fonte de luz: TRUE
  • Com sensor de luz: FALSE
  • Com sensor de movimento: FALSE
  • Comprimento: -
  • Comprimento para embutir: -
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
  • Cor da luz: Branco
  • Cor do corpo: Branco
  • Corrente nominal: 10
  • Corrente nominal do LED à corrente constante: -
  • Diâmetro externo: 95
  • Diâmetro para embutir: 78
  • Distorção Harmônica Total: 0
  • Distribuição partilhada da luz: Simétrico
  • Driver incluído: TRUE
  • Eficiência luminosa da lâmpada: 82
  • Elemento de distribuição de luz: Lente focal
  • Emissão de luz: Direto
  • Fator de potência: 0.9
  • Fluxo luminoso: 0
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 650
  • Força de impacto: IK02
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Intensidade luminosa: -
  • Largura: -
  • Largura para embutir: -
  • Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": FALSE
  • Material do corpo: Alumínio
  • Material do difusor: Plástico transparente
  • Número de pólos: 3
  • Poder da lâmpada em diferentes poderes: Não aplicável
  • Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: FALSE
  • Potência máx. do sistema: 8
  • Profundidade incorporada: 65
  • Refletor: Nenhum
  • Regulação 0-10 V: FALSE
  • Regulação 1-10 V: FALSE
  • Regulação com botão de pressão: FALSE
  • Regulação DALI: FALSE
  • Regulação DMX: FALSE
  • Regulação DSI: FALSE
  • Regulação GPRS: FALSE
  • Regulação LineSwitch: FALSE
  • Regulação por corte de fase ascendente: FALSE
  • Regulação por corte de fase descendente: TRUE
  • Regulação por modulação de tensão da rede: FALSE
  • Regulação por potenciómetro (integrado): FALSE
  • Regulação por redução da onda sinusoidal: FALSE
  • Regulação por sistema de propriedade do fabricante: FALSE
  • Regulação programável: FALSE
  • Regulação RF: FALSE
  • Regulação Touch and Dim: FALSE
  • Regulação Zigbee: FALSE
  • Rendimento da luminária: 85
  • Secção transversal do condutor: 5
  • Secção transversal do condutor conectável: 1.5
  • Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
  • Sem função de regulação: FALSE
  • Superfície escovada: FALSE
  • Suporte da lâmpada: Nenhum
  • Temperatura ambiente: 0
  • Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: 0
  • Temperatura de cor: 4000
  • Tensão nominal: 220
  • Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: 650° C - 30 s
  • Tipo de acabamento: Revestimento em pó
  • Tipo de atenuação: Corte de fim de fase
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
  • Tipo de eletrificação: Adequado para repicagem
  • Tipo de grelha: Nenhum
  • Tipo de lâmpada: LED não substituível
  • Tipo de tensão: AC
  • Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
  • Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: -
  • Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Keywords

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades