O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - DN145C LED10S/840 PSU II WH
Ref. fabricante 33952899
Ref. Sonepar 315281
EAN 8710163339528
Especificações essenciais
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: FALSE
- Adequado para montagem em braçadeira: TRUE
- Adequado para montagem em calha: FALSE
- Adequado para montagem em pedestal/chão: FALSE
- Adequado para montagem embutida: FALSE
- Adequado para montagem na parede: FALSE
- Adequado para montagem no teto: TRUE
- Adequado para montagem saliente: TRUE
- Adequado para montagem suspensa: FALSE
- Adequado para montagem transversal: FALSE
- Adequado para sistema de cabos de baixa tensão: FALSE
- Ajustabilidade: Não ajustável
- Altura/profundidade: 50
- Altura/profundidade para embutir: 28
- Ângulo de abertura: Feixe aberto/difuso
- Apropriado para a potência da lâmpada: 9.9
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: A ++, A +, A (LED)
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: II
- Com fonte de luz: TRUE
- Com sensor de luz: FALSE
- Com sensor de movimento: FALSE
- Comprimento: -
- Comprimento para embutir: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM3
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal do LED à corrente constante: 32.3
- Diâmetro externo: 172
- Diâmetro para embutir: -
- Distorção Harmônica Total: 0.2
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico
- Driver incluído: TRUE
- Eficiência luminosa da lâmpada: -
- Elemento de distribuição de luz: Difusor/ótica/panel
- Emissão de luz: Direto
- Fator de potência: 0.9
- Fluxo luminoso: 990
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1100
- Força de impacto: IK02
- Grau de proteção (IP): IP44
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: 558.9089
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": FALSE
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: Plástico, opalino
- Número de pólos: 2
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: FALSE
- Potência máx. do sistema: 12.1
- Refletor: Nenhum
- Regulação 0-10 V: FALSE
- Regulação 1-10 V: FALSE
- Regulação com botão de pressão: FALSE
- Regulação DALI: FALSE
- Regulação DMX: FALSE
- Regulação DSI: FALSE
- Regulação GPRS: FALSE
- Regulação LineSwitch: FALSE
- Regulação por corte de fase ascendente: FALSE
- Regulação por corte de fase descendente: FALSE
- Regulação por modulação de tensão da rede: FALSE
- Regulação por potenciómetro (integrado): FALSE
- Regulação por redução da onda sinusoidal: FALSE
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: FALSE
- Regulação programável: FALSE
- Regulação RF: FALSE
- Regulação Touch and Dim: FALSE
- Regulação Zigbee: FALSE
- Rendimento da luminária: 100
- Secção transversal do condutor: 0.75
- Secção transversal do condutor conectável: 0.5
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Sem função de regulação: FALSE
- Superfície escovada: FALSE
- Suporte da lâmpada: Outro
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: 0
- Temperatura de cor: 3867
- Tensão nominal: 220
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: 650° C - 30 s
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: 55000
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: 34000
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: 35000
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: 16000
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: 16000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade