O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 684556 PLEXO66 INT BIPOL. 20A LUM ENC
Ref. fabricante 684556
Ref. Sonepar 823239
EAN 3245066845562
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP66
- Altura do dispositivo: 95
- Com tampa de montagem: Sim
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Branco
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 20
- Corrente nominal: 20
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK08
- Função de iluminação: Orientação
- Iluminação: Sim
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 95
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: 1
- Número RAL (semelhante): 9010
- Profundidade do dispositivo: 41
- Profundidade incorporada: 41
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Interruptor bipolar
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tipo de iluminação: Lâmpada incandescente
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade