O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069625 PLEXO C.ESCADA DUPLO BRANCO
Ref. fabricante 069625
Ref. Sonepar 805375
EAN 3245060696252
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Altura do dispositivo: 64
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Branco
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK07
- Função de iluminação: Outro
- Iluminação: Não
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 64
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: 2
- Número RAL (semelhante): 9114
- Profundidade do dispositivo: 40
- Profundidade incorporada: 40
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Interruptor bidirecional
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de fixação: Outro
- Tipo de iluminação: Outro
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade