O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 090493 PLEXO66 CX DUPLA HORIZ. P/ ISO
Ref. fabricante 090493
Ref. Sonepar 821537
EAN 3245060904937
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Não
- Altura do dispositivo: 192
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Não
- Cor: Cinzento
- Entrada com bucin: Sim
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP66
- Largura do dispositivo: 97
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de unidades: 2
- Número RAL (semelhante): 7016
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade do dispositivo: 42
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: Sim
- Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade