O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 069898L INTERRUP. ESTORES ANT

Legrand - 069898L INTERRUP. ESTORES ANT

Ref. fabricante 069898L
Ref. Sonepar 829147
EAN 3414972110297

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP55
  • Controlável eletronicamente: Não
  • Controlável mecanicamente: Sim
  • Cor: Antracite
  • Corrente nominal: 6
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Fechadura elétrica e mecânica: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Outro
  • Método de operação: Outro
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Outro
  • Número de botões: 3
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número de pólos: 1
  • Número RAL (semelhante): 7016
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de fixação: Outro
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades