O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069875L WN INTERR/VARIAD 2F CZ
Ref. fabricante 069875L
Ref. Sonepar 829127
EAN 3414971884243
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Aplicável com botão: Sim
- Aplicável com botão de transmissão: Sim
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Sim
- Aplicável com sensor de movimento: Sim
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 0.55
- Frequência: 50
- HVAC com capacidade de comutação: -
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Sim
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Tronic
- Número de canais: -
- Número RAL (semelhante): -
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de comutação: 5
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento de controlo
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de carga: -
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade