O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 069871L 2P+T SCHUKO AUTO ANTR

Legrand - 069871L 2P+T SCHUKO AUTO ANTR

Ref. fabricante 069871L
Ref. Sonepar 829124
EAN 3414971884175

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP55
  • Altura do dispositivo: 70.5
  • Bloqueável: Não
  • Com fonte de alimentação USB integrada: -
  • Com função loop: Não
  • Com fusível de correntes fracas: Não
  • Com iluminação de orientação: Não
  • Com iluminação funcional: Não
  • Com interruptor on/off: Não
  • Com lâmpada de sinalização: Não
  • Com proteção infantil: Sim
  • Com tampa articulada: Sim
  • Contato de proteção: -
  • Cor: Antracite
  • Corrente nominal: -
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Fonte de alimentação especial: Nenhuma fonte de alimentação especial
  • Força de impacto: IK08
  • Frequência: 50
  • Impressão/marcação: Grau de proteção (IP)
  • Inserção central com rotação: Não
  • Largura do dispositivo: 70.5
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Mecanismo de ejeção: Não
  • Método de montagem: Outro
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: -
  • Montagem com isolamento: Não
  • Número de fases: 1
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número de pinos ativos (planos): 0
  • Número de pinos ativos (redondo): 1
  • Número de tomadas comutáveis: 0
  • Número de unidades: 1
  • Número RAL (semelhante): -
  • Pino de proteção redondo: -
  • Profundidade do dispositivo: 48
  • Proteção contra corrente de defeito: Não
  • Proteção contra sobretensão: Não
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de fixação: Montagem com parafuso
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades