O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069842L 2 X 2P+T (F/B) H. ANT
Ref. fabricante 069842L
Ref. Sonepar 829104
EAN 3414971883673
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Altura do dispositivo: 70.5
- Bloqueável: Não
- Com fonte de alimentação USB integrada: -
- Com função loop: Não
- Com fusível de correntes fracas: Não
- Com iluminação de orientação: Não
- Com iluminação funcional: Não
- Com interruptor on/off: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Com proteção infantil: Sim
- Com tampa articulada: -
- Contato de proteção: Sim
- Cor: Antracite
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Fonte de alimentação especial: Nenhuma fonte de alimentação especial
- Força de impacto: IK08
- Frequência: 50
- Impressão/marcação: Grau de proteção (IP)
- Inserção central com rotação: Não
- Largura do dispositivo: 141.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Mecanismo de ejeção: Não
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Pino de ligação à terra
- Montagem com isolamento: Não
- Número de fases: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de pinos ativos (planos): 0
- Número de pinos ativos (redondo): 0
- Número de tomadas comutáveis: 0
- Número de unidades: 2
- Número RAL (semelhante): 7016
- Pino de proteção redondo: Sim
- Profundidade do dispositivo: 47.5
- Proteção contra corrente de defeito: Não
- Proteção contra sobretensão: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade