O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069818L TOM.SCHUKO P/ VEIC.EL
Ref. fabricante 069818L
Ref. Sonepar 829086
EAN 3414972567701
Especificações essenciais
- Altura: 70.5
- Com atuador de bloqueio: Não
- Com bloqueio de acesso: Não
- Comprimento do cabo de conexão fixo: -
- Corrente nominal max.: 16
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 70.5
- LED integrado: Não
- Material de contacto: Outro
- Modelo: Tomada de carga
- Número de contatos de comunicação: -
- Padrão: Outro
- Profundidade: 54
- Seção transversal dos contatos de potência: -
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão nominal: 250
- Tipo de corrente: CA monofásica
- Tratamento da superfície de contacto: Banhado a prata
Condicionantes
-
Min. 1 unidade