O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069816L BOTAO NA+NF LUMIN.ANT
Ref. fabricante 069816L
Ref. Sonepar 829085
EAN 3414971883314
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Altura do dispositivo: 70
- Com fonte de luz: -
- Com iluminação: Sim
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Antracite
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK08
- Impresso: Nenhum
- Largura do dispositivo: 70
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Método de operação: Botão de pressão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Botão único
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: 1
- Número de pólos: -
- Número RAL (semelhante): 7016
- Profundidade do dispositivo: 46
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade