O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 069801L COMUT.ESCADA ANTRACI

Legrand - 069801L COMUT.ESCADA ANTRACI

Ref. fabricante 069801L
Ref. Sonepar 829072
EAN 3414971882942

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP55
  • Altura do dispositivo: 70.5
  • Com tampa de montagem: Não
  • Contato de sinal de realimentação: Não
  • Cor: Antracite
  • Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
  • Corrente nominal: 10
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK08
  • Função de iluminação: -
  • Iluminação: -
  • Interruptor da máquina de lavar: Não
  • Interruptor de pressão: Não
  • Largura do dispositivo: 70.5
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Outro
  • Método de operação: Báscula/botão
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número de osciladores: 1
  • Número RAL (semelhante): 7016
  • Profundidade do dispositivo: 49
  • Profundidade incorporada: 28.5
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de cabos: Interruptor bidirecional
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de fixação: Montagem por parafuso
  • Tipo de iluminação: -
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades