O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 069776L SAL 2P+T (F/B) AREIA

Legrand - 069776L SAL 2P+T (F/B) AREIA

Ref. fabricante 069776L
Ref. Sonepar 829058
EAN 3414972110556

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP55
  • Altura do dispositivo: 85
  • Bloqueável: Não
  • Com fonte de alimentação USB integrada: -
  • Com função loop: Não
  • Com fusível de correntes fracas: Não
  • Com iluminação de orientação: Não
  • Com iluminação funcional: Não
  • Com interruptor on/off: Não
  • Com lâmpada de sinalização: Não
  • Com proteção infantil: Não
  • Com tampa articulada: -
  • Contato de proteção: Sim
  • Cor: Bege
  • Corrente nominal: 16
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Fonte de alimentação especial: Nenhuma fonte de alimentação especial
  • Força de impacto: IK08
  • Frequência: 50
  • Impressão/marcação: Grau de proteção (IP)
  • Inserção central com rotação: -
  • Largura do dispositivo: 82
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Mecanismo de ejeção: Não
  • Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Pino de ligação à terra
  • Montagem com isolamento: -
  • Número de fases: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número de pinos ativos (planos): 0
  • Número de pinos ativos (redondo): 0
  • Número de tomadas comutáveis: 0
  • Número de unidades: 1
  • Número RAL (semelhante): 1013
  • Pino de proteção redondo: Sim
  • Profundidade do dispositivo: 64
  • Proteção contra corrente de defeito: Não
  • Proteção contra sobretensão: Não
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: Outro
  • Tipo de fixação: Montagem com parafuso
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades