O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 069708L SAL TOM.SCHUKO P/ V.E.

Legrand - 069708L SAL TOM.SCHUKO P/ V.E.

Ref. fabricante 069708L
Ref. Sonepar 829022
EAN 3414972567688

Especificações essenciais

  • Altura: 85
  • Com atuador de bloqueio: Não
  • Com bloqueio de acesso: Não
  • Comprimento do cabo de conexão fixo: -
  • Corrente nominal max.: 16
  • Grau de proteção (IP): -
  • Largura: 82
  • LED integrado: Não
  • Material de contacto: Outro
  • Modelo: Tomada de carga
  • Número de contatos de comunicação: -
  • Padrão: Outro
  • Profundidade: 64
  • Seção transversal dos contatos de potência: -
  • Sistema de conexão: Terminal de parafuso
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de corrente: CA monofásica
  • Tratamento da superfície de contacto: Banhado a prata

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades