O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069706L INTERRUPTOR CHAVE DIN
Ref. fabricante 069706L
Ref. Sonepar 829021
EAN 3414971881754
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 70.5
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Função de iluminação: -
- Iluminação: Não
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 70.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Método de operação: Chave
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: -
- Número RAL (semelhante): 7046
- Profundidade do dispositivo: 71
- Profundidade incorporada: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Outro
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tipo de iluminação: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade