O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069698L ENC QUADRO 3P H/V BRA
Ref. fabricante 069698L
Ref. Sonepar 829019
EAN 3414971881693
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação embutida: -
- Altura: 85
- Altura embutida: -
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Branco
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): -
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 227
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
- Número de unidades: 3
- Número de unidades horizontais: 3
- Número de unidades verticais: 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade: 43.5
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade