O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069668 PLEXO CAIXA DUPLA VERTICAL ISO
Ref. fabricante 069668
Ref. Sonepar 821108
EAN 3245060696689
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Não
- Altura do dispositivo: 155
- Com entrada de cabo: Não
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Não
- Cor: Cinzento
- Entrada com bucin: Sim
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP55
- Largura do dispositivo: 80
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de unidades: 2
- Número RAL (semelhante): -
- Posição de montagem: Vertical
- Profundidade do dispositivo: 53
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: Sim
- Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade