O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 069664 PLEXO CAIXA DUPLA VERTICAL PG

Legrand - 069664 PLEXO CAIXA DUPLA VERTICAL PG

Ref. fabricante 069664
Ref. Sonepar 821107
EAN 3245060696641

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Não
  • Altura do dispositivo: 155
  • Com entrada de cabo: Sim
  • Com entrada do duto: Não
  • Com moldura de cobertura incluída: Não
  • Cor: Cinzento
  • Entrada com bucin: Sim
  • Forma: Retangular
  • Grau de proteção (IP): IP55
  • Largura do dispositivo: 80
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número de unidades: 2
  • Número RAL (semelhante): -
  • Posição de montagem: Vertical
  • Profundidade do dispositivo: 53
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Resistente aos impactos: Sim
  • Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades