O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069653L BUCIM ROSCADO PG 7-14M
Ref. fabricante 069653L
Ref. Sonepar 828994
EAN 3414971880924
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acoplamento de cabo plano: Não
- Área de selagem múltipla: Não
- Blindado: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com contraporca: Não
- Comprimento da rosca: 14
- Cor: Cinzento
- Dimensão angular hexagonal: -
- Fixação sem contraporca: Sim
- Grau de proteção (IP): -
- Largura da chave: 25
- Ligação à porca divisível: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Direito
- Número RAL: 7040
- Para cabo blindado: Não
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do cabo: 7
- Passo (da rosca): 16
- Proteção do raio de curvatura: Não
- Qualidade do material: Outro
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: -
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: 1/2 polegada
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 16
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de rosca: PG
- Tipo de vedação: Anel de vedação
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade