O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 069628L SAL CAIXA 1P ISO ANTR

Legrand - 069628L SAL CAIXA 1P ISO ANTR

Ref. fabricante 069628L
Ref. Sonepar 828977
EAN 3414972236416

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Não
  • Altura do dispositivo: 85
  • Com entrada de cabo: Sim
  • Com entrada do duto: Sim
  • Com moldura de cobertura incluída: Não
  • Cor: Antracite
  • Entrada com bucin: Não
  • Forma: Outro
  • Grau de proteção (IP): Outro
  • Largura do dispositivo: 82
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número de unidades: 1
  • Número RAL (semelhante): 7016
  • Posição de montagem: Horizontal e vertical
  • Profundidade do dispositivo: 57
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Resistente aos impactos: Não
  • Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades