O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069602L SAL CAIXA 2P H/V ANTR
Ref. fabricante 069602L
Ref. Sonepar 828959
EAN 3414971879874
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Não
- Altura do dispositivo: 155
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Não
- Cor: Antracite
- Entrada com bucin: Não
- Forma: Outro
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura do dispositivo: 82
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de unidades: 2
- Número RAL (semelhante): 7016
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade do dispositivo: 57
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: Não
- Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade