O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069595L INT S/CONTACTO 1000VA
Ref. fabricante 069595L
Ref. Sonepar 828953
EAN 3414972314565
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Aplicável com botão: Não
- Aplicável com botão de transmissão: Não
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Cor: Preto
- Corrente nominal: -
- Frequência: 50
- HVAC com capacidade de comutação: 0
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Não
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Relé
- Número de canais: -
- Número RAL (semelhante): -
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de comutação: 0
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura completa
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de carga: -
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade