O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069591L DIFUSOR BALIZ.VERMELH
Ref. fabricante 069591L
Ref. Sonepar 828952
EAN 3414971879676
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Altura: 70.5
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: -
- Cor: Vermelho
- Força de impacto: IK07
- Impressão/marcação: -
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 70.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Outro
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade: 25
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Sinalização
Condicionantes
-
Min. 1 unidade