O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069583L SINALIZADOR BALIZAGEM
Ref. fabricante 069583L
Ref. Sonepar 828944
EAN 3414971879447
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Aplicação como botão: Não
- Com fonte de luz: -
- Com luz intermitente: Não
- Com símbolo intercambiável: Não
- Com símbolo/impressão fixa: Não
- Cor: Cinzento
- Cor da fonte de luz: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): 7040
- Potência máxima da lâmpada: 1
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Outro
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade