O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 069559L RJ45 CAT.6A STP CINZE
Ref. fabricante 069559L
Ref. Sonepar 828926
EAN 3414971878921
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: 1
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: 70.5
- BUS blindados: Sim
- Caixa blindada: Não
- Caixa de piso/sub-piso: -
- Categoria: 6A (IEC)
- Codificação mecânica: -
- Código de cores: Sim
- Com bus/acopladores: Sim
- Com espaço para etiqueta: Sim
- Com resistência terminal: Não
- Com tampa protetora contra pó: Sim
- Cor: Cinzento
- Design adequado: -
- Direção de saída: Direito
- Grau de proteção (IP): IP55
- Instalação embutida: Sim
- Largura do dispositivo: 70.5
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Sim
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL: 7046
- Profundidade do dispositivo: 44.75
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tipo de conector: 2x RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão: Conetor de isolamento de lâmina
- Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
- Tipo de fixação: Aparafusar
- Tubo instalação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade